Folia paroizolacyjna, WÜTOP DB 10
Folia paroizolacyjna, WÜTOP DB 10
WUETOP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 98 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 3 m |
Obszar | 150 m² |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 14 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 120 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 160 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 200 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 160 N |
Kolor | Jasnobrązowy przezroczysty |
Szerokość | 3 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!