Folia paroszczelna, WÜTOP DS Alu
Folia paroszczelna, WÜTOP DS Alu
WUETOP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 160 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Grubość folii | 0,19 mm |
Materiał | Aluminium, tworzywo sztuczne |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 430 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 450 N |
Klasa materiału budowlanego | B-s1, d0 |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Masa rolki | 9 kg |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 450 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 430 N |
Szerokość | 1,5 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!