Folia uszczelniająca elastyczna
Folia uszczelniająca elastyczna
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 310 ml |
Baza chemiczna | Polimer hybrydowy |
Kolor | Antracytowy |
Gęstość/warunki | 1,28 g/cm³ / 20°C |
Twardość Shore'a typu A | 30 |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 2,2 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 360 % |
Min. czas tworzenia naskórka | 10 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Malowanie/Lakierowanie | Tak |
Możliwość malowania | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / od 5°C do 25°C |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!