Folia zabezpieczająca lakier Mask Light
Folia zabezpieczająca lakier Mask light
Register now and access more than 60,000 products
Doskonale przywiera do lakierów
Osad i nadmiar farby przywierają do folii. Minimalizuje to niepożądane efekty i uszkodzenia lakieru.
Przezroczystość ułatwia identyfikację konturów podczas cięcia
Dobre właściwości cięcia
Gęstość mikroporowa
Gwarantowana 100% nieprzepuszczalność farby (brak penetracji farby).
Przechowuje ładunek elektryczności statycznej
Przywiera trwale do pojazdu, nie wiąże kurzu.
Podczas nakładania folii Würth Mask Light upewnić się, że powierzchnia maskowana jest całkowicie sucha. Folia Würth Mask Light nie powinna być nakładana na wilgotne powierzchnie.
Materiały dodatkowe(X)
Niezawodne pokrycie pojazdów i części przed malowaniem
Zamaskować krawędzie przeznaczonej do malowania powierzchni za pomocą taśmy ochronnej Zebra. Przykryć cały pojazd folią Würth Mask Light (zewnętrzna strona folii jest zadrukowana). Nożem do folii wyciąć folię z obszaru, który będzie malowany (ciąć wzdłuż taśmy klejącej), a następnie przymocować folię do uprzednio nałożonej taśmy za pomocą taśmy ochronnej. Podczas prac na drzwiach i masce silnika wystającą folię można zawinąć za drzwiami lub pod maskę silnika.
Konstrukcja | Produkty w rolce |
Długość | 150000 mm |
Szerokość | 4000 mm |
Grubość folii | 9 µm |
Maks. odporność temperaturowa | 105 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!