Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

Ürün no. 0893700100

EAN 4045989096695

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

Ürün no. 0893700100
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
Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten

Kimyasal baz

Akrilik kopolimerler

Renk

Açık sarı

Yoğunluk/koşullar

1,16 g/cm³ / 20°C'de, EN 542

Min. kürleme süresi

2 d

Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı

-5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - +60 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / kuru depolama alanı, 15°C - 25°C

İçerik

310 ml

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime, Bitüm, Hava

Silikon içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Buhar önleyici WÜTOP® DB 2

WÜTOP BUHAR BARİYERİ (DB02) 1,5MX50M

İç mekan yenileme çalışmaları ve tavan arası düzenlemeleri için buhar geçirgen, nem düzenleyici, hava sızdırmaz ve kurulumu son derece kolay buhar önleyici. Buhar geçirgen alt membranlar ve çatı koruma filmleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
x 75 m2
Buhar yavaşlatıcı WÜTOP Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
x 75 m2
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler