Folyo yapıştırıcı, WÜTOP
ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML
Ürün no. 0893700110
EAN 4038898915690
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Akrilik kopolimerler |
Renk | Açık sarı |
Yoğunluk/koşullar | 1,16 g/cm³ / 20°C'de, EN 542 |
Tam kürleme hızı | 1 mm/d |
Min. kürleme süresi | 2 d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | -5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 60 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / kuru depolama alanı, 15°C - 25°C |
İçerik | 600 ml |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime, Bitüm, Hava |
Silikon içermez | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!