Foret à dépointer HSCO, revêtement TiN
Foret à dépointer HSCO, revêtement TiN
FORET A DEPOINTER AU TITANE M8
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Foret spécial permettant de retirer les points de soudure
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage
Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles à haute résistance
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels.
Adapté à n'importe quelle perceuse standard
Le revêtement au TiN multiplie la durée de vie des arêtes de coupe par deux ou trois
Vitesse maximale de rotation :
- Ø 6 : jusqu'à 1 200 tr/min
- Ø 8 : jusqu'à 950 tr/min
- Ø 10 : jusqu'à 730 tr/min
Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :
- Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.
- Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 8 mm |
Longueur | 78 mm |
Longueur de goujure | 38 mm |