Foret à dépointer étagé HSCO
Foret à dépointer et à épaulement HSCo
MÈCHE À DÉPOINTER-HSCO-D10/7,5MM
Register now and access more than 60,000 products
Couronne de perçage spéciale permettant de retirer les points de soudure
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage
Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles à haute résistance
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels.
Adapté à n'importe quelle perceuse standard
La partie étagée de la pointe autoperceuse agit comme une butée pour indiquer la profondeur précise du perçage à l'utilisateur
Cela évite de percer accidentellement la deuxième couche de matériau.
Si l'utilisateur voit que la partie étagée touche le métal uniquement d'un côté, c'est que la perceuse est inclinée
Cette inclinaison peut être facilement corrigée.
Vitesse conseillée : 600–670 tr/min
Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :
- Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.
- Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.
Fiches de données de sécurité(X)
Qualité | Norme Würth |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 850 N/mm² |
Diamètre de butée | 10 mm |
Longueur | 88 mm |
Diamètre de la tige | 10 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!