Foret aspirant Plus D
Foret béton aspirant Plus D
Art. N° 0648456022
EAN 4061975227805
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Perçage sans poussière
- La poussière est immédiatement aspirée lorsqu'elle se produit dans le trou de perçage
- Protège la santé de l'utilisateur
- Augmente la longévité
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est requis
- Prévention importante de la poussière produite sur le chantier
Perçage très rapide avec une grande durée de vie
Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'extraction extrêmement grands directement dans la zone de la tête
Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Adaptateur pour aspirateur flexible en caoutchouc monobloc
Centrage précis
Pointe de centrage spéciale
- Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)
- Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M
Fiches de données de sécurité(X)
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Diamètre (Ø) | 6 mm |
Longueur | 220 mm |
Longueur utile | 100 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 2 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 2 of 4 points |
Précision (système de points) | 2 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |