Foret conique HSS au nitrure de titane

Foret conique HSS au nitrure de titane
FRAISE TÔLE HSS-TITAN-NITR-GR3-16-30,5MM
ZEBRA

Art. N° 069402530
EAN 4011231603812

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Perçage sans bavure sans déformation de la tôle. Excellente conductivité thermique pour une longévité plus longue grâce au relief axial et radial CBN.

Au nitrure de titane pour des performances puissantes


  • CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond

  • Augmentation de la vitesse d'avance d'environ 100 %

  • Longévité doublée voire quadruplée


Usage universel


  • Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm

  • Convient également au perçage de tôles très fines


Facile à utiliser


  • Pas de fraisage ni de pré-perçage requis

  • Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre du trou à percer requis

  • Tableau de vitesses inclus


Deux arêtes de coupe et emmanchement avec rectification triphasée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille

3

Diamètre de foret min./max.

16-30,5 mm

Longueur

76 mm

Diamètre de la tige

9 mm

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Forme de tige

Tige 3-faces