Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe
Foret conique HSS CBN
FRAISE A TOLE HSS-E-N5- 36A50MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
- Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm
- Pas de fraisage ni de pré-perçage requis
- Perçage sans bavure sans déformation de la tôle. Excellente conductivité thermique pour une longévité plus longue grâce au relief axial et radial CBN
- Queue de montage avec meulage trois phases
- Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre du trou à percer requis
- Tableau de vitesses inclus
- Longévité et puissance de coupe accrues à l'aide de l'huile de perçage et de coupe
Fiches de données de sécurité(X)
- Usage universel
- Convient également au perçage de tôles très fines
Taille | 5 |
Diamètre de foret min./max. | 36-50 mm |
Longueur | 97 mm |
Diamètre de la tige | 12 mm |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Forme de tige | Tige 3-faces |