Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-L
Foret pour perceuse à percussion Combi Max
Register now and access more than 60,000 products
Aucun accrochage.
Le foret a beaucoup moins tendance à s'accrocher aux renforts grâce à une géométrie à quatre plaquettes.
Centrage précis
La pointe de centrage spéciale assure un centrage précis.
Précision accrue
Grâce à un meilleur positionnement des quatre plaquettes du foret dans le trou à percer, ainsi qu'aux quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la poussière de perçage.
A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 37 mm |
Longueur | 570 mm |
Longueur utile | 450 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Nombre de spirales | 4 PCS |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 3 of 4 points |
Précision (système de points) | 2 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |