Forklift için tutunma özellikli yağlayıcı
Forklift için Tutunma Özel. Yağlayıcı
FORKLİFT GRESİ XL- 600ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Forklift ve aksesuarları için basınca dirençli yağlayıcı
- Titreşimi ve gürültüyü azaltır
- Çok iyi yağlama özellikleri
- Korozyona karşı güvenilir koruma
- Yüksek penetrasyon derecesi
- Forkliftlerde kullanılan çoğu metaller, kauçuk ve plastik parçalar ile sıra dışı uyumluluk. O-ring ve X-ring uyumludur, ayrıca plastiklerle de uyumludur
- Boyalı taban malzemelerinde nötr davranış
- Silikon, reçine ve asit içermez
- Sıcaklık uygulama aralığı: -25°C ila 180°C. Kısa süreli: 200°C
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.
Veri sayfaları(X)
Forkliftlerin, zincirlerin ve ara parçaların genel bakımı ve yağlaması için uygun. Üniversal yağlama ve yüksek basınçlı yükler için.
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Yağ bazlı | Sentetik mineral yağ |
Renk | Sarımsı |
Koku/oda kokusu | Yağ |
Yoğunluk | 0,66 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -25 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 180 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 180 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | 300 °C |
Min. parlama noktası | 300 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 1500 cSt |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler, Su sıçraması |
Akma noktası | 300 °C |
İçerik | 600 ml |
İçerik ağırlığı | 520 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |