Forstner bit LS

DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D45MM

Ürün no. 0650990450

EAN 4061975389084

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Forstner bit LS

Ürün no. 0650990450
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
The high-performance Forstner drill bit with up to ten times higher working speed and up to three times longer service life than conventional Forstner drill bits.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

45 mm

Uzunluk

90 mm

Mil çapı

10 mm

Mil uzunluğu

30 mm

Mil stili

3 yüzlü sap

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler