Fraise à congé pour bois avec roulement à billes

Fraise à bois à congé avec roulement à billes
HOUTFREES-RONDE-GROEF-8MM-D-38,1MM

Art. N° 0612081381
EAN 4047376465688
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.
  • Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longue durée de vie, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.

  • La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.

  • Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.

  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC

  • Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Profilage des bords dans les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.

Diamètre (D)

38,1 mm

Longueur (L)

57 mm

Longueur effective (NL)

16 mm

Rayon (R)

12,7 mm

Diamètre de la tige (d)

8 mm

Matière de l'arête de coupe

Métal dur

Pièces détachées pour ce produit:
Roulement à billes Pour fraises à bois

KOGELLAGER VOOR HOUTFREES 12,7MM

x 1 pcs