Fraise conique Assortiment HSCo 90° avec trous transversaux, 4 pièces

Fraise con. HSCo 90° av trou transver. 4 pcs Syska

Art. N° 0694021004

EAN 4065233113664

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise conique Assortiment HSCo 90° avec trous transversaux, 4 pièces

Art. N° 0694021004
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
Pour l'ébavurage et le fraisage sans bavure de trous avec des plages de fraisage de 2/5 mm ; 5/10 mm ; 10/15 mm ; 15/20 mm. Disponible en cassette système ORSY®.
  • Le relief conique régulier de l'enveloppe assure une coupe et un meulage légers.

  • Le flux de copeaux à travers le trou empêche les copeaux de se coincer dans la pièce

  • Queue cylindrique

  • Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Indication

Non recommandé pour le fraisage complet ! Durée de vie et capacité de coupe accrues en utilisant de l'huile de coupe et de perçage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aciers conventionnels, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastiques et fonte

Matière

Acier rapide contenant 5% de cobalt

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Valeurs de vitesse standard pour les fraises coniques à trou transversal
Matériau Métaux non ferreux Tôle acier doux Plastiques, duroplastiques, thermoplastiques Fonte jusqu'à 250/Nmm² Alliages d'aluminium
Vitesse de coupe en m/min 20 15 15-20 10 25
dia. mm n = tr/min n = tr/min n = tr/min n = tr/min n = tr/min
2-5 900-1200 600-900 900-1200 500-700 1200-1600
5-10 500-700 300-500 500-700 300-400 700-900
10-15 300-500 250-300 300-500 200-300 500-700
15-20 200-300 150-250 200-300 100-200 300-500
20-25 150-200 100-150 150-200 100-150 200-300
Fraise conique Assortiment HSCo 90° avec trous transversaux, 4 pièces comprenant:
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 2 A 5 MM

Description:
90 Degré; 2-5 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 5 A 10 MM

Description:
90 Degré; 5-10 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 10 A 15 MM

Description:
90 Degré; 10-15 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 15 A 20 MM

Description:
90 Degré; 15-20 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x