Fraise conique Bague jaune, 90° HSS, DIN 335 C

Fraise conique HSS, bague jaune
FRAISE 90 HSS D 6.3MM ALU
ZEBRA

Art. N° 069401806
EAN 4011231603263

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Conçu spécialement pour le traitement de l'aluminium, du cuivre, des alliages d'aluminium et des plastiques

Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Aluminium

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

6,3 mm

Diamètre de la tige (d2)

5 mm

Diamètre de pointe (d3)

1,5 mm

Longueur (l1)

45 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Forme

C

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Non revêtu

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aluminium
Alliages d'aluminium
Alliages d'aluminium corroyé
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Alliages de magnésium
Cuivre
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Plastiques, thermodurcissables
Plastiques, thermoplastique
Plastiques, renforcés en fibre d'aramide
Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone