Frame set Vionaro V8 H72
FRMSYS-VION-SET-V8-ZIRC-H72-40KG-NL300
Ürün no. F900903200
EAN 4068362184857
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yükseklik | 72 mm |
Malzeme | Çelik / plastik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Nominal uzunluk | 300 mm |
Renk | Zirkon |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 10 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!