Frein d'axe fil rond et frein d'axe à rainure pour trous de perçage
Frein d'axe DIN 7993 RB pour trou de perçage
ANNEAU-ELAST-DIN9926-D24,0
Register now and access more than 60,000 products
La norme DIN 9926 remplace la norme DIN 7993 forme B.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour perçages | 24 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 26 mm |
Diamètre extérieur (d1) | 26,3 mm |
Largeur de fente (e1) | 10 mm |
Largeur (b1) | 2 mm |
Épaisseur (s1) | 2 mm |
Normes | DIN 9926 |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |