Frein d'axe forme SB pour trou de perçage
Frein d'axe forme SB pour trou de perçage
ANNEAU-ELAST-DIN9928-D68,0
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour perçages | 68 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 69,5 mm |
Diamètre extérieur (d1) | 70,3 mm |
Largeur (b1) | 2,3 mm |
Épaisseur (s1) | 1,5 mm |
Normes | DIN 9928 |
Forme | SB |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |