Frein-vapeur, WÜTOP DB10
Frein-vapeur, WÜTOP DB10
Art. N° 0681000010
EAN 4045989243204
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du revêtement par m² | 98 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 3 m |
Zone | 150 m² |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 14 m / conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 120 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 160 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 200 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 160 N |
Couleur | Marron clair transparent |
Largeur | 3 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!