Fren balata temizleyici
FREN BALATA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 60LT
Ürün no. 0890108760
EAN 4045989214280
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı havalanma özelliği ve yüksek temizleme performansı
- Kurum, yağ, fren tozları ve yağ artıkları hızlı ve etkili biçimde yüzeyden giderilir
- Artık bırakmadan temizlik
Aseton içermez
Boyalar, plastikler, contalar ve lastik malzemeler ile uyumludur
AOX ve silikon içermez
Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin. Yapışkan alanların yüzey temizliği için uygun değildir. Uygulamadan önce, lastik veya plastik parçalar ve boyalı yüzeylerin uyumluluğunun görünür bir alan üzerinde kontrol edilmesi gerekir.
Veri sayfaları(X)
Araçlarda ki disk ve kampana frenler, motor ve şanzıman kutusu gibi alanlarda oluşan yağ kalıntılarını ve fren tozunun çıkarılması için.
İçerik | 60 l |
Kap | Fıçı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
Kimyasal baz | Neftyağı |
Yoğunluk/koşullar | 0,714 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!