Fren borusu nipel ürün gamı Sysko

Fren borusu nipel ürün gamı Sysko

Ürün no. 5964088900

EAN 4046777888614

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fren borusu nipel ürün gamı Sysko

Ürün no. 5964088900
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
With 12 sizes for different vehicles.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

155 ADET

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme göstergesi

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Fren borusu nipel ürün gamı Sysko dahil:
40 x
Fren borusu memesi, tip A

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-M10X1

Açıklama:
11 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 40 x
30 x
Fren borusu memesi, tip D

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS10-M10X1

Açıklama:
10 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 30 x
10 x
Fren borusu memesi, tip E

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS14-M10X1

Açıklama:
14 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 10 x
10 x
Fren borusu memesi, tip F

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-(3/8IN-24UNF)

Açıklama:
11 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 10 x
10 x
Fren borusu memesi, tip S

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS10-(3/8IN-24UNF)

Açıklama:
10 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 10 x
Fren borusu memesi, tip M
10 x
Fren borusu memesi, tip M

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS10-M10X1,25

Açıklama:
10 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 10 x
10 x
Fren borusu memesi, tip L

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS10-M10X1,25

Açıklama:
10 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 10 x
5 x
Fren borusu memesi, tip H

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS14-(3/8IN-24UNF)

Açıklama:
14 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 5 x
5 x
Fren borusu memesi, tip B 5.0

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS12-M12X1

Açıklama:
12 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 5 x
10 x
Fren borusu memesi, tip B

BRKPIPNPL-E-PIPD6,0-WS12-M12X1

Açıklama:
12 mm; Boru dış çapı için uygun: 6.00 mm
Miktar: 10 x
10 x
Fren borusu memesi, tip C

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-M10X1-LONG

Açıklama:
11 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 10 x
Fren borusu memesi, tip PF
5 x
Fren borusu memesi, tip PF

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS13-(1/2IN-20UNF)

Açıklama:
13 mm; Boru dış çapı için uygun: 4.75 mm
Miktar: 5 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-12COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 12 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 100 x 48 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x