Fren pabucu
Fren pabucu
TEH.MADDE.NAKL.TAKOZ-DIN76051-53 ÖLÇÜ
Ürün no. 0899964000
EAN 4049557124926
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Onay | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Uzunluk | 467 mm |
Genişlik | 198 mm |
Yükseklik | 225 mm |
Renk | Sarı |
DIN | 76051 |
Yarıçap | 555 mm |
Malzeme | Plastik |
Ağırlık | 1,19 kg |