Fresa a filo per legno Con cuscinetto a sfera

Fresa a filo per legno con cuscinetto a sfera
FRESA-CILIND-CUSCI-HM-S8-D12,7-L65MM

Cod. art. 0612121127

EAN 4047376465909

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fresa a filo per legno Con cuscinetto a sfera

Cod. art. 0612121127
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
Per la giunzione e la fresatura a filo con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati

Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata


In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura



Lavoro sicuro e impeccabile


Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico



Stoccaggio sicuro delle frese


Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione



Versione


  • Diam. 4-8 mm: carburo metallico pieno

  • Diam. 10-20 mm: con punta in carburo metallico


Cuscinetto a sfere


Diametro 12,7 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per elettrofresatrici manuali

Diametro (D)

12,7 mm

Lunghezza (L)

65 mm

Lunghezza effettiva (NL)

25 mm

Smussatura (F)

0 Gradi

Diametro codolo (d)

8 mm

Materiale del tagliente

Carburo

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cuscinetto a sfere per frese per legno

CUSCINETTO GUIDA FRESA HM-D.12,7 MM