Fresa conica per lamiera HSS AlTiN SMART STEP
Fresa conica per lamiera HSS AlTiN SMART STEP
FRESA-CON-SMARTSTEP-ALTIN-(D5-20MM)
Cod. art. 0694457020
EAN 4065746557498
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.
- Comodità per foratura o allargamento di fori esistenti senza fasi intermedie
- Foratura priva di sbavature e deformazioni della lamiera
- Fori circolari precisi
Scanalatura a spirale con molatura profonda
Eccellente evacuazione del truciolo
Incisione a laser nella scanalatura
Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
Caratteristiche tecniche(X)
- Utensile universale per la foratura continua di grandi dimensioni della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa.
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La fresa conica per lamiera si ritrae automaticamente nella lamiera.
Misura | 2 |
Diametro foro min/max | 5-20 mm |
Lunghezza | 71 mm |
Diametro codolo | 8 mm |
Materiale di taglio | HSS |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | AlTiN |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.