Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP

Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP
FRESA-CON-SMARTSTEP-GR2-(D5-20MM)

Cod. art. 0694456020

EAN 4065746557542

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP

Cod. art. 0694456020
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
Fresa conica per lamiera con esclusiva tecnologia SMART STEP e scanalatura elicoidale per un utilizzo estremamente rapido, comodo e preciso in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.

Tecnologia SMART STEP


  • Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera

  • Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali

  • Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali

  • Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.

  • Comodità per foratura o allargamento di fori esistenti senza fasi intermedie

  • Foratura priva di sbavature e deformazioni della lamiera

  • Fori circolari precisi


Scanalatura a spirale con molatura profonda


Eccellente evacuazione del truciolo



Incisione a laser nella scanalatura


Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura



Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utensile universale per la foratura continua di grandi dimensioni della lamiera.

  • Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.

  • Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Istruzioni
  • Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante.

  • Rispettare la tabella del numero di giri

  • Non spingere durante la foratura. La fresa conica per lamiera si ritrae automaticamente nella lamiera.

Misura

2

Diametro foro min/max

5-20 mm

Lunghezza

72 mm

Diametro codolo

8 mm

Materiale di taglio

HSS

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

Non rivestito

Chiave
vc = velocità di taglio [m/min]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per diam. 40,0-61,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
Diam. 40,0-61,0
Art.
Filettature interne (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Acciai legati bonificati ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Acciai da nitrurazione ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Acciai per utensili ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Acciai rapidi ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 110 80
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 12 90 60
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti 26 200 130
Materiali plastici, termoplastici 24 190 125
Valori di taglio
Per diam. 24,0-40,0 e diam. 36,0-50,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
Diam. 24,0-40,0
Art.
Diam. 36,0-50,0
Art.
Filettature interne (1a fase di perforazione) a Filettature interne (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Acciai legati bonificati ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Acciai da nitrurazione ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Acciai per utensili ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Acciai rapidi ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti 26 350 200 230 160
Materiali plastici, termoplastici 24 350 200 220 150
Valori di taglio
Per diam. 5,0-31,0 e diam. 16,0-30,5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
Diam. 5,0-31,0
Art.
Diam. 16,0-30,5
Art.
Filettature interne (1a fase di perforazione) a Filettature interne (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Acciai legati bonificati ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Acciai da nitrurazione ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Acciai per utensili ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Acciai rapidi ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti 26 1600 300 550 300
Materiali plastici, termoplastici 24 1500 250 500 250
Valori di taglio
Per diam. 3,0-14,0 e diam. 5,0-20,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
Diam. 3,0-14,0
Art.
diam 5,0-20,0
art. e
Filettature interne (1a fase di perforazione) a Filettature interne (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Acciai legati bonificati ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Acciai da nitrurazione ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Acciai per utensili ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Acciai rapidi ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti 26 2600 600 1600 400
Materiali plastici, termoplastici 24 2500 550 1500 400
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio