Fresa staccapunti a gradini HSCo

Fresa staccapunti a gradini HSCo
FRESA STACCAPUNTI PLUS10/7,5MM

Cod. art. 07100010

EAN 4038898512004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fresa staccapunti a gradini HSCo

Cod. art. 07100010
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
La soluzione perfetta con punta a gradino per l'allentamento sicuro dei punti di saldatura con trapani manuali su pannelli della carrozzeria tradizionali con resistenza fino a 850 N/mm2 senza correre il rischio di forare il secondo pannello. Adatto per tutti i tipi di veicoli.

Il gradino sulla punta funge da fermo e indica all'utilizzatore la profondità di foratura precisa


Questo impedisce all'utilizzatore di forare accidentalmente la seconda lamiera del materiale



Se l'utilizzatore nota che il gradino tocca il metallo solo su un lato, significa che la foratura viene eseguita a un angolo.



Foratura a punti più rapida grazie al tagliente trasversale assottigliato



Rimozione rapida e precisa dei punti di saldatura durante la riparazione della carrozzeria di veicoli



Bulinatura non necessaria


Punta di centraggio fissa



Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Non utilizzare con macchine pneumatiche (ad es Trapano Vario, Spitznagel, ecc.)

  • Non usare con trapani dotati di mandrino a percussione o su alberini
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per la foratura di pezzi a parete sottile realizzati in lamiera di acciaio <= 850 N/mm2, fogli di ottone/alluminio/zinco/rame e pannelli di plastica

  • Ideale per trapani con mandrino a 3 ganasce
Istruzioni
  • Assicurarsi che venga mantenuta una velocità di rotazione max. di 850 giri/min

  • Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento e lubrificanti

Qualità

Würth-Standard

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Per resistenza alla tensione fino a

850 N/mm²

Diametro battuta

10 mm

Lunghezza

88 mm

Diametro codolo

10 mm

Forma gambo

Cilindrico

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio