Frezy do drewna Do rowków w drewnie z bitem tnącym
Frez do rowków w drewnie z końcówką
FREZ DO DREWNA-TC-S8-10X60MM
Register now and access more than 60,000 products
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornego na ścieranie węglika, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z krawędziami tnącymi TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do podawania ręcznego
Model
- ∅ D 4–8 mm: Pełny TC
- ∅ D 10-20 mm: Pokryte TC
Materiały dodatkowe(X)
Do rowkowania, formatowania i łączenia w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Materiały przeznaczone do obróbki | Drewno miękkie |
Średnica (D) | 10 mm |
Długość użytkowa (NL) | 20 mm |
Średnica wałka (d) | 8 mm |
Długość (L) | 60 mm |
Ilość ostrzy | 2 szt |
Przeznaczone do maszyny typu | Ręczna frezarka górnowrzecionowa |
Materiał krawędzi tnącej | Karbid |