Frezy do drewna Frez do zaokrąglania narożników z łożyskiem kulowym
Frez okrągły do drewna z łożyskiem kulkowym
FREZ DO DREWNATC-S8-D31,7-L56,5MM
Register now and access more than 60,000 products
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z końcówkami TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do podawania ręcznego
- Budowa: Pokryte TC
- Łożysko kulkowe: Średnica: 12,7 mm i 9,53 mm
Materiały dodatkowe(X)
Zaokrąglanie i profilowanie z pierścieniem oporowym w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Średnica (D) | 31,7 mm |
Długość (L) | 56,5 mm |
Długość użytkowa (NL) | 16,5 mm |
Promień (R) | 9,5 mm |
Średnica wałka (d) | 8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!