Friction drill bit flat without collar
Friction drill bit flat without collar
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş için uygun | M12 |
Çap | 10,9 mm |
Mil çapı | 12 mm |
Maks. malzeme kalınlığı | 7,2 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kesme malzemesi | Karbür |
Paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı | 1500 dev/dk |
Çelikte önerilen devir sayısı | 1800 dev/dk |
Demir dışı metalde önerilen devir sayısı | 2700 dev/dk |
Min. güç boşalması | 1.7 kW |
Mil stili | Silindirik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!