Friction drill bit flat without collar

Friction drill bit flat without collar
ZEBRA

Art. N° 0618100400
EAN 4062856184231
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

The solution for increasing wall thickness by displacing the raw material. The increased wall thickness enables the creation of threads with high pull-out forces and high overtorque in sheets of steel, stainless steel, copper, aluminium, bronze etc. starting at a thickness of 0.5 mm. Alternative to rivet and weld nuts.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté au filetage

M4

Diamètre

3,7 mm

Diamètre de la tige

6 mm

Épaisseur du matériau max.

4,2 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Métal non ferreux

Matière de coupe

HM

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier inoxydable

2200 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier

2600 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans les métaux non ferreux

3900 tr/min

Entrée nominale min.

0.7 kW

Forme de tige

Cylindrique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collet chuck set for thermic drill bit

COLLETSET-F.DBIT-4PCS

Set, 4 pieces, for thermic drill bits with 6-12 mm mount. The collet chucks are made of high-quality material as thermic drill bit use generates very high temperatures (700-800°C). Lower-quality collet chucks could be damaged or make loosening of the drill bit impossible.
x 1 pcs
Collet chuck for thermic drill bit

COLLETCHUK-F.DBIT-6MM

The collet chucks are made of high-quality material as thermic drill bit use generates very high temperatures (700-800°C). Lower-quality collet chucks could be damaged or make loosening of the drill bit impossible.
x 1 pcs
Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174

THRFORM-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M4

ZEBRA
Le taraud à refouler hautes performances avec rainures d'huile (à partir du dia. M3) pour une utilisation polyvalente sur presque tous les outils électriques (désormais également sur les perceuses sur colonne et verticales) et sur presque tous les matériaux, p. ex. les aciers classiques, les aciers inoxydables (p. ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance jusqu'à 1 400 N/mm2. Convient également aux métaux non ferreux comme l'aluminium, les alliages d'aluminium et le bronze.
x 1 pcs
Collet chuck for thermic drill bit

COLLET-F.DBIT

The tool holder is highly recommended when using the thermic drill bit!
x 1 pcs
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400

PATE-DASSEMBLAGE-EN-SPRAY-HSP1400-300ML

Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation.