Friction drill bit flat without collar
Friction drill bit flat without collar
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au filetage | M6 |
Diamètre | 5,4 mm |
Diamètre de la tige | 6 mm |
Épaisseur du matériau max. | 5 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Matière de coupe | HM |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier inoxydable | 2000 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier | 2400 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans les métaux non ferreux | 3600 tr/min |
Entrée nominale min. | 1.0 kW |
Forme de tige | Cylindrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!