Friction drill bit flat without collar
Friction drill bit flat without collar
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş için uygun | M6 |
Çap | 5.4 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Maks. malzeme kalınlığı | 5.0 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal |
Kesme malzemesi | Karbür |
Paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı | 2000 dev/dk |
Çelikte önerilen devir sayısı | 2400 dev/dk |
Demir dışı metalde önerilen devir sayısı | 3600 dev/dk |
Min. güç boşalması | 1.0 kW |
Mil stili | Silindirik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!