Friction drill bit flat without collar

THERMICDRL-FL-SUITABLE-M8

Ürün no. 0618100800

EAN 4062856184217

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Friction drill bit flat without collar

Ürün no. 0618100800
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
The solution for increasing wall thickness by displacing the raw material. The increased wall thickness enables the creation of threads with high pull-out forces and high overtorque in sheets of steel, stainless steel, copper, aluminium, bronze etc. starting at a thickness of 0.5 mm. Alternative to rivet and weld nuts.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş için uygun

M8

Çap

7,3 mm

Mil çapı

8 mm

Maks. malzeme kalınlığı

5,9 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal

Kesme malzemesi

Karbür

Paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı

1800 dev/dk

Çelikte önerilen devir sayısı

2200 dev/dk

Demir dışı metalde önerilen devir sayısı

3300 dev/dk

Min. güç boşalması

1,3 kW

Mil stili

Silindirik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Collet chuck with cooling fins

COLLET-F.DBIT

The tool holder is highly recommended when using the thermic drill bit!
x 1 ad.
Collet for flow drill

COLLET-F.DBIT-8MM

The collet chucks are made of high-quality material as thermic drill bit use generates very high temperatures (700-800°C). Lower-quality collet chucks could be damaged or make loosening of the drill bit impossible.
x 1 ad.
HSCo Multi Performance ovalama kılavuzu DIN 2174

THRFORM-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M8

Yağ olukları olan yüksek performanslı ovalama kılavuzu (M3 çaptan itibaren) hemen hemen tüm elektrikli aletlerde (ayrıca artık sütunlu ve dik matkaplarda) ve geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.400 N/mm2'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler gibi hemen hemen tüm malzemelerde çok yönlü kullanım için. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları ve bronz gibi demir dışı metaller ve bronz için uygundur.
x 1 ad.
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta