Frostschutz
Frostschutzmittel für Solaranlagen
KUEHLFRSHTZ-SOLARANLG-25LTR
Art.-Nr. 0892332025
EAN 4050641449535
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Flüssiger Frostschutz für Solarkollektoren in geschlossenen Heiz- und Kühlsystemen
- Geeignet für Aluminium-/Silizium-Brennwertkessel
- Schützt das Metall vor Korrosion und wirkt gegen Schimmel und Kalkablagerungen
- Kontakt verursacht keine Metallkorrosion
- Geeignet für alle Metalle, aus denen die verschiedenen Teile eines Kühlkreislaufs bestehen, vor allem für Aluminium und Kupfer
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Das Produkt muss entsprechend des in der folgenden Tabelle aufgeführten Gefrierpunkts mit Wasser verdünnt werden.
Chemische Basis | Propandiol |
Dichte | 1,05 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 110 °C |
Inhalt | 25 l |
Inhaltsgewicht | 26,25 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C |