Funktionsshirt Kurzarm
Funktions-T-Shirt
FUNKTIONSSHIRT KURZARM GELB ROT XXL
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hoch atmungsaktiv, sehr angenehmes Tragegefühl
- Brusttasche
- Hohe Bewegungsfreiheit durch Funktionsgewebe
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln |