Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gąbka do czyszczenia

Gąbka do czyszczenia
GABKA PRASOWANA PROSTOKĄTNA 130X80MM

Nr art. 0705700130

EAN 4011231618168

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gąbka do czyszczenia

Nr art. 0705700130

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w sklepie Würth
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów

Do delikatnego czyszczenia wszystkich powierzchni
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonale nadaje się do delikatnego czyszczenia lakieru na wszystkich powierzchniach samochodu i karoserii.

Instrukcja

Należy pozwolić gąbce do czyszczenia nasiąknąć wodą i dokładnie ją wycisnąć przed użyciem.

Materiał

Celuloza

Kolor

Bladożółty

Długość x szerokość x wysokość

135 x 93 x 37 mm

Długość

135 mm

Szerokość

93 mm

Długość x szerokość (po ściśnięciu)

130 x 80 mm

Wysokość

37 mm

Kształt

Prostokątny

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne