Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gąbka do czyszczenia ściernego

Gąbka do czyszczenia ściernego
GĄBKA SCIERNA DO SZKŁA 134X60X30MM

Nr art. 0899700407

EAN 4050641309174

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gąbka do czyszczenia ściernego

Nr art. 0899700407

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w sklepie Würth
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów

Do dokładnego czyszczenia uporczywego brudu na szybach i ceramicznych krawędziach z sitodrukiem

Zastosowanie na praktycznie wszystkich powierzchniach


  • Usuwanie zanieczyszczeń z marginesów sitodruku szklanego i ceramicznego

  • Usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia


Nie jest konieczne stosowanie środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika



Nadaje się do nakładania podkładu

Uwaga

Błyszczące powierzchnie (np. lakier) mogą ulec zmatowieniu podczas czyszczenia. Wymagane jest wykonanie wcześniejszego testu.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Oczyścić powierzchnię przed nałożeniem podkładu i kleju do szyb


Usunąć etykiety i naklejki z przedniej szyby


Nadaje się jako pędzel podkładowy do nakładania podkładu Varioprimer


Usuwanie pozostałości na różnych powierzchniach (np. usuwanie pozostałości markera lub pisaka)

Instrukcja

Nałożyć środek czyszczący do szkła na podłoże i oczyścić powierzchnię za pomocą gąbki.

Kolor

Szary

Długość x szerokość x wysokość

134 x 60 x 30 mm

Długość

134 mm

Szerokość

60 mm

Wysokość

30 mm

Kształt

Prostokątny

Odporność na ściskanie

7 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż min.

120 kPa

Min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek

120 kPa

Min. wydłużenie przy zerwaniu w poprzek

20 %

Min. wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż

20 %

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 500ML

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne