Gąbka samochodowa kombi
Zestaw gąbek do samochodu
GABKA SAMOCHODOWA-COMBI
Nr art. 0899700433
EAN 4065746628303
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
Gąbka samochodowa kombi ma dwie różne powierzchnie
- Szara strona wykonana jest z miękkiej pianki, która ułatwia tworzenie piany i może wchłonąć dużo cieczy, co ułatwia usuwanie brudu i mycie pojazdu.
- Czarna strona może być używana do usuwania uporczywych zabrudzeń, np. pozostałości owadów, bez wysiłku fizycznego. Struktura jest delikatna dla lakieru i nie pozostawia żadnych zarysowań.
Po użyciu należy wypłukać czystą wodą, dobrze wykręcić i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
Materiały dodatkowe(X)
Zestaw gąbek samochodowych jest wszechstronny i został opracowany specjalnie do czyszczenia pojazdów
- Dwie różne strony
- Wzmaga pienienie
- Chłonna struktura
- Nie uszkadza lakieru
Przed użyciem zwilż gąbkę. Aby to zrobić, zanurz gąbkę w wiadrze, aby wchłonęła dużo wody. Dzięki temu będzie delikatnie czyścić pojazd.
Materiał | Pianka poliuretanowa |
Kolor | Antracytowy (materiał podłoża) |
Długość x szerokość x wysokość | 180 x 120 x 60 mm |
Długość | 180 mm |
Szerokość | 120 mm |
Wysokość | 60 mm |