Gâche d'angle Etroite pour portes en bois.
Gâche d'angle étroite pr portes bois
Register now and access more than 60,000 products
- Convient aux portes en bois à feuillure
- Convient aux verrous un tour et double tour à fermeture de l'intérieur (WC/salle de bain)
- Conception avec encastrement surélevé
- Application pour DIN droite et DIN gauche
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Niveau de brillance | Mat |
Vers DIN | DIN R/L |
Longueur | 210 mm |
Longueur du bras | 20 mm |
Longueur du bras 2 | 10 mm |
Épaisseur du matériau | 1,5 mm |