Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer
Gâche angle portes bois, feuillure 4mm
ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-L-SILBER-4
Register now and access more than 60,000 products
Pression de contact du loquet réglable
Il n'est pas nécessaire de limer la gâche
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Portes en bois |
Type de montage | Pour encastrement |
Convient pour l'entrefer | 4mm |
Réglage de la pression de contact | +/- 1,5 mm |
Vers DIN | DIN L |
Matière | Acier |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur argent |
Niveau de brillance | Mat |
Largeur (B) | 25 mm |