Galerie de placard ovale soudé en continu

Galerie de placard ovale
SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(VCR)-1200MM

Art. N° 06835541
EAN 4024835801867

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Pour un excellent support de la tige

  • Finition de haute qualité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Chromé

Design

Soudé en continu

Largeur

30 mm

Hauteur

15 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Longueur

1200 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour tringle de placard, ovale

SUPPORT-DE-TRINGLE-OVALE-NICKELE

Support ovale pour tringle de placard

SUPPORT-DE-TRINGLE-OVALE-NICKELE

Montage facile par simple insertion
x 50 pcs