Galerie de placard ovale soudé en continu
Galerie de placard ovale
SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(VN)-1200MM
Register now and access more than 60,000 products
- Pour un excellent support de la tige
- Finition de haute qualité
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Design | Aplati |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 15 mm |
Épaisseur du matériau | 1 mm |
Longueur | 1200 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!