Galerie de placard ovale soudé en continu
Galerie de placard ovale
TUBE DE PENDERIE OVALE CHROMÉ L2500
Register now and access more than 60,000 products
- Pour un excellent support de la tige
- Finition de haute qualité
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Design | Soudé en continu |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 15 mm |
Épaisseur du matériau | 1 mm |
Longueur | 2500 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!