Galerie de voiture pour échelles
Kit de porte-échelle intérieur
KIT DE SECURITE INTERNE ECHELLE DE TOIT
Art. N° 096381 027
EAN 4099618058295
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- L'échelle se fixe fermement sous le toit du véhicule
- L'échelle peut être rangée ou retirée de la fixation en toute simplicité
- La galerie pour échelle est facile à installer
- Entraxe maximal des supports de 1 442 mm, hauteur maximale de 145 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 256 mm |
Profondeur | 1984 mm |
Poids du produit (par pièce) | 10,000 kg |
Nombre de pièces de l'assortiment | 29 PCS |