Galvanizli çelik TX
STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X100
Ürün no. 0232308100
EAN 4045727451144
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Uzunluk | 100 mm |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Vida iç yolu | TX25 |
Lamalar boyunca genişlik | 6 mm |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) | 50 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 40 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!