Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X160

Ürün no. 0232308160

EAN 4045727451304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Galvanizli çelik TX

Ürün no. 0232308160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With socket head and wrench flat from size M8
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi x nominal çap

M8

Uzunluk

160 mm

Özellik sınıfı

4,8

Vida iç yolu

TX25

Lamalar boyunca genişlik

6 mm

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş)

62 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

50 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

TX C 6.3 (1/4 inç)