Galvanizli çelik, kendinden merkezlemeli

WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D20

Ürün no. 04690020

EAN 4048539235902

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Galvanizli çelik, kendinden merkezlemeli

Ürün no. 04690020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Steel washer with moulded-on rubber sealing lip
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida için uygun

M20

İç çap (d1)

20 mm

Dış çap (d2)

30 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Malzeme

Çelik

Shore A sertliği

70 +/- 5

Yüzey

Çinko kaplamalı

Min./maks. sıcaklık direnci

-35 - 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

21 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

22 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler