Galvanizli çelik, kendinden merkezlemeli
WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D5
Ürün no. 0469005
EAN 4048539235995
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5 mm |
Dış çap (d2) | 9 mm |
Kalınlık (h1) | 1 mm |
Malzeme | Çelik |
Shore A sertliği | 70 +/- 5 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Min./maks. sıcaklık direnci | -35 - 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 5,3 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 5,5 mm |